絞り込み
ねじの呼び
  • M4(4)
  • M5(3)
  • M6(9)
  • M8(5)
  • M10(3)
  • M12(5)
  • M16(1)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(3)
  • SUS410(5)
  • SUS430(7)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(13)
  • 炭素鋼(5)
適合材
  • ALC(4)
  • コンクリート(4)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 35(5)
  • 40(8)
  • 42(1)
  • 45(4)
  • 50(13)
  • 60(6)
  • 65(7)
  • 70(4)
  • 75(1)
  • 80(4)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 5.4~5.5(1)
  • 5.5(4)
  • 6.4(5)
  • 7.5(5)
  • 9.5(3)
  • 11(3)
  • 15(1)
4.3・5.4~5.5・5.5・6.4・7.5・9.5・11・15
埋め込み深さ(mm)
  • 22(1)
  • 30(4)
  • 35(8)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 70(1)
22・30・35・40・45・50・70
ねじ長さ(mm)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 40(2)
  • 55(1)
15・20・25・30・35・37・40・55
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(4)
  • 生地/未処理(4)
その他・サテン仕上・生地/未処理
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(214)
  • サンコーテクノ(178)
  • エスコ(108)
  • 若井産業(108)
  • ユニカ(93)
  • フィッシャー(63)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
  • エイ・ワイ・ファスナー(21)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(19)
  • TRUSCO(18)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • コマドリル(16)
  • 日本デコラックス(15)
  • 旭化成(13)
  • マーベル(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
  • 丸エム製作所(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
3,500税込3,850
1箱(100個)
当日出荷
材質埋め込み深さ(mm)(アンカー)35ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法L1(mm)45寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニングステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(75本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(20本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニングJPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)日本パワーファスニング
4,598税込5,058
1パック(8本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
ターボアンカー パワーボックス 日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス日本パワーファスニング
5,498税込6,048
1セット(50本)ほか
当日出荷
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋材質ナイロン66セット内容ターボブースター1本2018年トラスコ掲載ページ2 0542
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
3,398税込3,738
1パック(6本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
JPF ブルームスタッド スチール製 日本パワーファスニングJPF ブルームスタッド スチール製日本パワーファスニング
1,798税込1,978
1パック(6本)ほか
当日出荷
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
ターボブースター 日本パワーファスニングターボブースター日本パワーファスニング
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌日出荷
ターボ専用ブースター(ビット)です。
材質鋼製
ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ サラ日本パワーファスニング
1,898税込2,088
1セット(45本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ボルトスクリュー 日本パワーファスニングボルトスクリュー日本パワーファスニング
3,698税込4,068
1パック(24本)
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
5,598税込6,158
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷
材質ドリル径(Φmm)6.4寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
当日出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
M12用ソケット 日本パワーファスニングM12用ソケット日本パワーファスニング
9,998税込10,998
1箱(10本)
当日出荷
アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
EZアンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングEZアンカー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
8,798税込9,678
1箱(100個)
当日出荷
寸法d1(mm)6.3寸法D(Φmm)13.3寸法L(mm)42寸法L1(mm)25使用適合ねじ径タッピンねじ/4.0mm材質表面処理生地
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)日本パワーファスニング
2,398税込2,638
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
アリンコ トラス 日本パワーファスニングアリンコ トラス日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(50本×5パック)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
アリンコ サラ 日本パワーファスニングアリンコ サラ日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1セット(100本×5パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)日本パワーファスニング
5,898税込6,488
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
外径(mm)6ドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35材質ステンレス引張荷重(kN[kgf])5.1
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)日本パワーファスニング
3,998税込4,398
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス
HITプラグ(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングHITプラグ(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
オーガー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングオーガー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
8,398税込9,238
1箱(100個)
翌々日出荷
寸法d1(mm)6.3寸法D(Φmm)13.3寸法L(mm)43.5寸法L1(mm)23.4材質表面処理生地使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングEZアンカーライト(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
6,798税込7,478
1箱(100個)
当日出荷
寸法d1(mm)4.4寸法D(Φmm)10.2寸法L(mm)33寸法L1(mm)19使用適合ねじ径タッピンねじ/3.5mm材質表面処理生地

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト