絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(11)
- 5mm(11)
- 6mm(7)
- 8mm(7)
- 10mm(6)
- M4(27)
- M5(17)
- M6(61)
- M8(64)
- M10(94)
- M12(74)
- M16(51)
- M20(26)
- M22(12)
- M24(12)
- W5/16(11)
- W3/8(58)
- W1/2(30)
- W5/8(9)
- W3/4(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(85)
- SUS304(64)
- SUS316(5)
- SUS410(5)
- SUSXM7(4)
- 亜鉛合金ダイカスト(4)
- 樹脂すべて(13)
- ABS(2)
- ナイロン(4)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄(153)
- 銅(1)
適合材
- ALC(14)
- その他(3)
- ケイカル板(1)
- コンクリート(54)
- ブロック(8)
- モルタル(4)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(10)
- 合板(1)
- 岩盤(3)
- 木材(7)
- 石膏ボード(3)
- 金属(1)
長さ(mm)
- 25(24)
- 30(30)
- 35(22)
- 40(28)
- 45(24)
- 50(41)
- 55(9)
- 60(37)
- 65(16)
- 70(33)
- 75(11)
- 80(35)
- 90(16)
- 100(36)
- 120(20)
- 125(14)
- 130(9)
- 150(27)
- 160(11)
- 200(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(10)
- 5(12)
- 6(14)
- 6.7(4)
- 8(22)
- 9.5(7)
- 10(30)
- 10.5(8)
- 12(46)
- 12.5(5)
- 14(28)
- 14.5(6)
- 16(8)
- 17.3(21)
- 20(5)
- 21.5(7)
- 21.7(14)
- 24(4)
- 25.4(4)
- 34(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 4.3(17)
- 5.4(9)
- 6(7)
- 6.4(13)
- 8(8)
- 8.5(20)
- 10(18)
- 10.5(21)
- 11(7)
- 12(13)
- 12.5(28)
- 12.7(6)
- 13(7)
- 14.5(25)
- 16(7)
- 16.5(8)
- 17(8)
- 18(25)
- 22(13)
- 22.5(8)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
4.3・5.4・6・6.4・8・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・13・14.5・16・16.5・17・18・22・22.5・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 16(8)
- 20(12)
- 22(6)
- 24(6)
- 25(10)
- 30(43)
- 35(29)
- 40(43)
- 44(5)
- 45(10)
- 50(31)
- 60(27)
- 65(6)
- 66(5)
- 68(4)
- 70(5)
- 78(5)
- 80(12)
- 90(8)
- 100(8)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
16・20・22・24・25・30・35・40・44・45・50・60・65・66・68・70・78・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 12(13)
- 13(7)
- 15(13)
- 20(22)
- 23(7)
- 25(28)
- 30(20)
- 35(17)
- 40(27)
- 45(16)
- 50(19)
- 55(12)
- 60(14)
- 65(10)
- 70(13)
- 75(15)
- 90(9)
- 100(9)
- 105(5)
- 110(5)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
12・13・15・20・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・90・100・105・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(37)
- 3価ホワイト(12)
- その他(1)
- クロメート(2)
- ジオメット(5)
- ドブメッキ(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(9)
- 焼付塗装(2)
- 生地/未処理(10)
- 高耐食メッキ(4)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・ラスパート・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- エスコ(207)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- 日本デコラックス(23)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(180)
RoHS10物質対応

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100本)ほか当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
シーティーアンカー 鍔付 GT
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)当日出荷プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(15本)ほか当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。材質ステンレス(SUS410)下穴径(Φmm)3.4適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)4
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ダストポンプ Pタイプ
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷孔内の切粉をスムーズに排出できます。用途孔内の切粉清掃用トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック全長(mm)273質量(g)117適合サイズ(Φmm)6.4~22.0ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6
アスファルトケミカル
サンコーテクノ¥4,798税込¥5,2781個(165mL×1本)4日以内出荷マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックにセット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本主材質エポキシアクリレート樹脂
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1パック(35本)ほか当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,120~税込¥5,632~1個(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応