アンカーボルト :「サイディング用」の検索結果
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
関連キーワード
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部トラス
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
材質鉄
表面処理高耐食メッキ
頭部形状トラス
仕上ラスパート
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)ラスパート
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
材質(プラグ)ナイロン
頭部トラス
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)40
1箱(53本×5パック)
¥8,317
税込¥9,149
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)4
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)8
プラグ外径(Φmm)4
下穴深さ(mm)38
1箱(180本)
¥2,504
税込¥2,754
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)55
1箱(36本×5パック)
¥10,592
税込¥11,651
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)40
1箱(40本×5パック)
¥8,317
税込¥9,149
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部サラ
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)45
1箱(500本)
¥3,715
税込¥4,087
5日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質SUS410
太さ(mm)5
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)4
ねじ長さ(mm)28
下穴径(Φmm)4
下穴深さL(mm)38
材質鉄
表面処理高耐食メッキ
頭部形状皿
仕上ラスパート
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
1パック(20本)
¥289
税込¥318
当日出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)12.2
プラグ外径(Φmm)6
下穴深さ(mm)40
1箱(80本)
¥2,146
税込¥2,361
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)12.2
プラグ外径(Φmm)6
下穴深さ(mm)40
1箱(50本)
¥2,146
税込¥2,361
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)10
プラグ外径(Φmm)6
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)4
外径(Φmm)【プラグ部】4
頭径(Φmm)7
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)38
1箱(75本×5パック)
¥8,317
税込¥9,149
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)40
1箱(39本×5パック)
¥10,592
税込¥11,651
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)12.2
プラグ外径(Φmm)6
下穴深さ(mm)40
1箱(125本)
¥2,504
税込¥2,754
5日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)65
1箱(500本)
¥4,643
税込¥5,107
5日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)90
1箱(500本)
¥5,572
税込¥6,129
5日以内出荷
頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ねじの呼び4
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質鉄
形状座付頭
表面処理ラスパート
頭部形状座付
ねじ径M4
頭径(mm)10
下穴ドリル径(mm)3.5
その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質ステンレス製(SUS410)
形状座付頭
寸法d(mm)4
表面処理パシペート
頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.5
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状座付頭
十字穴番号No.2
寸法d(mm)4
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。