アンカーボルト :「下穴用」の検索結果
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
関連キーワード
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
付属ビス有無有
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
付属ビス有無有
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。
材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
下穴径(Φmm)9
外径(mm)6.7
質量(kg)1
穿孔径(mm)9.0
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。