アンカーボルト :「下穴用」の検索結果
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0533
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
適合サイズW3/8
比例最大荷重(kN)9.8(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0536
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0538
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)4
下穴径(Φmm)3.4
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
材質スチール
表面処理ユニクロ
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)4.3
最大引張荷重(kN)3.5
適合ドライバープラスNo.2
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質ステンレス
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)4.3
最大引張荷重(kN)4.1
適合ドライバープラスNo.2
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等
ねじ径W3/8
材質ステンレス
全長(mm)30
下穴径(Φmm)12.5
ねじ長さ(mm)12
埋め込み深さ(mm)30
外径(Φmm)12
トラスコ品番750-2869
質量(g)18
1セット(100個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等
トラスコ品番750-2753
質量(g)17
ねじ長さ(mm)12
埋め込み深さ(mm)30
1セット(100個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ねじ径M10
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
埋め込み深さ(mm)30
外径(Φmm)12
質量(g)18
穿孔長(mm)30
穿孔径(mm)12.5
1箱(100本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。
その他内部コーン打込み式
規格JCAA認証製品
被削材コンクリート、石材
ねじ長さ(mm)13
表面処理クロメート
埋め込み深さ(mm)30
1箱(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上スチール
適合材コンクリート
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品ソケット1本
材質ステンレス(SUS410)
表面処理サスガード処理(SG)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ
仕様箱入
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
頭部高さ(mm)2.9
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
エスコ品番EA945BA-81
材質スチール製
全長(mm)50
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。
用途サッシの窓枠留めに。
トラスコ品番154-2137
材質スチール
全長(mm)60
下穴径(Φmm)10.5
埋め込み深さ(mm)30
最大引張荷重(kN)14.2
外径(mm)10
穿孔深さ(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ねじの呼びM6
エスコ品番EA945BA-62
材質スチール製
全長(mm)60
下穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.97
剪断最大荷重(kN)4.38
胴外径(Φmm)6
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)6.4
仕様箱入
トラスコ品番818-7736
質量(g)19.7
最大取付物厚さ(mm)40
最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
エスコ品番EA945BA-61
材質スチール製
全長(mm)45
下穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)15
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.97
剪断最大荷重(kN)4.38
胴外径(Φmm)6
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
ねじの呼びM8
エスコ品番EA945BA-82
材質スチール製
全長(mm)70
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
適合ドライバーNO.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ねじの呼びM6
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)6.4
仕様箱入
トラスコ品番818-7735
質量(g)19.3
最大取付物厚さ(mm)40
最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番375-5321
材質ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)【取付物】1~20
全長(mm)60
下穴径(Φmm)5.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理サスガード処理(SG)
埋め込み深さ(mm)30
最大引張荷重(kN)4.5
ねじの呼びM6
1パック
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど
材質スチール
呼び径(mm)5
下穴径(Φmm)4.3
表面処理ジオメット処理
頭部形状シンワッシャー頭
埋め込み深さ(mm)30
適合ビットNo.2
最大引張荷重(kN)3.3
頭部高さ(mm)2.6
適合ドライバープラスNO.2
穿孔径(mm)4.3
呼び径d(mm)5
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。
トラスコ品番119-4859
材質スチール
長さ(mm)60
下穴径(Φmm)4.3
表面処理ジオメット処理
頭部形状サラ頭
埋め込み深さ(mm)30
適合ビット【使用十字ビット】No.2
外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312
最大引張荷重(kN)3.3
頭部高さ(mm)2.8
内寸法(縦×横)(mm)225+50×229
穿孔径(mm)4.3
穿孔深さ(mm)70-t
呼び径d(mm)5
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。