アンカーボルト :「下穴用」の検索結果
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
適合材コンクリート、石材
エスコ品番EA945BA-204
材質スチール製
全長(mm)230
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)39.2
剪断最大荷重(kN)54.88
胴外径(Φmm)20
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-202
材質スチール製
全長(mm)150
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)19.83
剪断最大荷重(kN)54.24
胴外径(Φmm)20
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-201
材質スチール製
全長(mm)130
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)19.83
剪断最大荷重(kN)54.24
胴外径(Φmm)20
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
ねじの呼びM20
エスコ品番EA945BA-203
材質スチール製
全長(mm)190
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)19.83
剪断最大荷重(kN)54.24
胴外径(Φmm)20
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。