アンカーボルト :「折れたねじ」の検索結果

アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1パック(28本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など ねじの呼び3/8 適合材ALC 最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC) 最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
1パック(9本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事 ねじ径3/8 最大外径(mm)12.5 全長(mm)56 ねじ長さ(mm)15 材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ 最大締付トルク(N・m)39.2 引抜強度(kg)(最大)210
1箱(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

ALC専用強力雄ネジアンカー 雄ネジタイプアンカー、ボルトサイズ3/8 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、三段開きで足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし クロメートメッキ
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など ねじの呼びW3/8 適合材ALC 材質クロメートメッキ 最大引抜強度N(kgf)284.4(29)(ALC) 最大剪断強度(kN[kgf])1.0(104)
1パック(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
1パック(35本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745 アズワン品番67-2305-77
1パック(70本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング