アンカーボルト :「看板」の検索結果
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
関連キーワード
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質SUS304
材質(外筒)SUS304
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
材質鉄
表面処理クロメート
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。
材質ステンレス
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
材質ステンレス(SUS304相当)
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番748-9625
質量(g)37
外径(Φmm)14
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ドブメッキ
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
材質(外筒)ステンレス(SUS304)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。