アンカーボルト :「軽天」の検索結果
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
関連キーワード
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.9
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
表面処理三価クロメート仕上げ
適合材コンクリート
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
仕様箱入
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
ねじの呼びW3/8
適合材コンクリート
材質ステンレス(SUS304相当)
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
外径(mm)12.0
仕様箱入
トラスコ品番473-4831
質量(g)18
最大引張荷重(kN)13.0
1セット(50本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
ねじの呼びW3/8
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
外径(mm)12.0
最大引張荷重(kN)13.0
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質ステンレス(SUS304相当)
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼びM16
外径(mm)21.5
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
ドリル径(Φmm)22.0
トラスコ品番329-0034
質量(g)243.2
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど
トラスコ品番816-3435
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)30
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)12
外径(Φmm)【アンカー】10
最大引張荷重(kN)10.7
ねじの呼びM8
外径(mm)10
穿孔径(mm)10.5
穿孔深さ(mm)30
埋込穴長(mm)30
1箱(100本)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
表面処理三価クロメート
種別インチねじ
材質スチール製
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。