絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- W3/8(1)
材質
- 鉄(1)
埋め込み深さ(mm)
- 33(1)
長さ(mm)
- 45
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 80(1)
- 84(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
ドリル径(Φmm)
- 12.5(1)
12.5
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
25
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ
内ねじアンカーには、プラグアンカーやルーティカットアンカーなどがあります。その中のルーティカットアンカーとは、コンクリートの中に埋め込んで使用するねじの一つです。一般的で信頼の高いめねじのアンカーで、施工後にコンクリートの表面に突起ができなくなるので、その後に六角ボルトや吊ボルトなどを施行することが可能になるのが特徴。ねじ径によってサイズが変わり、そのサイズによって締め付けトルクも変わってきます。

締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)
ユニカ¥6,998税込¥7,6981箱(25本)当日出荷から翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート