絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(1)
- M10(2)
- M12(2)
- M16(2)
- W1/4(2)
- W5/16(2)
- W3/8(2)
- W1/2(2)
- W5/8(2)
- W3/4(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(1)
埋め込み深さ(mm)
- 33(1)
- 67(1)
長さ(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 84(1)
外径(Φmm)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 17.5(1)
- 21.5(1)
- 25.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 11(1)
- 12.5(2)
- 14.5(2)
- 18(1)
- 22(1)
- 26(1)
11・12.5・14.5・18・22・26
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 30(1)
25・30
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- ユニカ
- デイコム(2)
- 大阪魂(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)

締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)
ユニカ¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
クイックワンR-NUT(TQSRタイプ) ステンレス
ユニカ¥25,980税込¥28,5781箱(15個)3日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ
ユニカ¥8,698税込¥9,5681箱(30個)3日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ
ユニカ¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)ほか3日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。