内ねじアンカー :「下穴用」の検索結果
内ねじアンカーには、プラグアンカーやルーティカットアンカーなどがあります。その中のルーティカットアンカーとは、コンクリートの中に埋め込んで使用するねじの一つです。一般的で信頼の高いめねじのアンカーで、施工後にコンクリートの表面に突起ができなくなるので、その後に六角ボルトや吊ボルトなどを施行することが可能になるのが特徴。ねじ径によってサイズが変わり、そのサイズによって締め付けトルクも変わってきます。
関連キーワード
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
用途コンクリートへの懸垂物取付けに。
トラスコ品番250-2888
材質スチール、表面処理:三価クロメート
全長(mm)45
下穴径(Φmm)12.5
ねじ長さ(mm)25
外径(Φmm)12
深さ(mm)有効埋込み:25
二面幅(mm)21
埋め込み深さ(mm)33
締付トルク(N・m)35以上
本体寸法(mm)長さ45
最大引張荷重(kN)10.4
ナット二面幅(mm)21
ナット全長(mm)35
本体長さ(mm)45
ねじの呼び10、六角高ナット:W3/8
入数(本)箱:25
1箱(25本)
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。