絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(7)
  • 若井産業(7)
  • ユニカ(5)
  • KNフジニッテイ(4)
  • ヤマヒロ(4)
  • サイマコーポレーション(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
ねじの呼び
  • M5
  • 4mm(9)
  • 5mm(6)
  • 6mm(9)
  • 7.3mm(2)
  • 22mm(2)
  • 45mm(2)
  • M2(3)
  • M2.6(3)
  • M3(4)
  • M3.5(3)
  • M4(61)
  • M4.2(5)
  • M5.3(5)
  • M6(19)
  • M8(4)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • W3/8(3)
  • その他(6)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • A2(3)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(1)
  • (11)
長さ(mm)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(11)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(15)
  • 45(19)
  • 50(1)
  • 60(14)
  • 70(4)
  • 75(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(6)
  • ブロック(4)
  • レンガ(4)
外径(Φmm)
  • 5(4)
5
ねじ長さ(mm)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 34(2)
  • 40(2)
  • 44.0(2)
  • 44(1)
  • 45(3)
  • 60(1)
  • その他(4)
22・30・34・40・44.0・44・45・60・その他
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(6)
  • 4.3~4.5(12)
  • 5.3~5.7(1)
4.3・4.3~4.5・5.3~5.7
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 50(2)
30・35・50
表面処理
  • 3価シルバー(2)
  • ジオメット(1)
  • ノンクローム(4)
  • パシペート(2)
  • ブロンズ(2)
  • ラスパート(1)
  • 黒染め(1)
3価シルバー・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ラスパート・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4mm(9)
5mm(6)
6mm(9)
M4(61)
M4.2(5)
M5
M5.3(5)
M6(19)
M12(4)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(80本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(60本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)ノープラグビス皿WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(6個)ほか
当日出荷
用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(80本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(50本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100個)
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(250本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロステンレス ビスコン 皿ヤマヒロ
2,498税込2,748
1箱(80個)ほか
当日出荷
仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
ステンレス ビスコン ナベ ヤマヒロステンレス ビスコン ナベヤマヒロ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ビスコン ナベ  三価シルバー ヤマヒロビスコン ナベ 三価シルバーヤマヒロ(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(60本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理ジオメット
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
719税込791
1パック(70本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(60本)ほか
当日出荷
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイサラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業)ラスパート ノープラグビスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
139税込153
1袋(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートへの器材の取付けに。
適合材コンクリート付属品パッド2本入り
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイサラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(300本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(180本)ほか
当日出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染サイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(350本)ほか
5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ハードエッジドライブ HDPーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDPーSタイプ ステンレス製サンコーテクノ
2,998税込3,298
1パック
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
中空セメントビス ステンキャップ ハーフバリューパック 若井産業中空セメントビス ステンキャップ ハーフバリューパック若井産業
9,739税込10,713
1箱(30本×5パック)
5日以内出荷
用途押出成形セメント板材質ねじ径(mm)5
中空セメントビス シルバー 箱入り 若井産業中空セメントビス シルバー 箱入り若井産業
4,635税込5,099
1箱(150本)ほか
5日以内出荷
用途押出成形セメント板材質シルバーねじ径(mm)5
中空セメントビス シルバー ハーフバリューパック 若井産業中空セメントビス シルバー ハーフバリューパック若井産業
4,570税込5,027
1箱(30本×5パック)
5日以内出荷
用途押出成形セメント板材質シルバーねじ径(mm)5
中空セメントビス ステンキャップ 箱入り 若井産業中空セメントビス ステンキャップ 箱入り若井産業
9,285税込10,214
1箱(150本)ほか
5日以内出荷
用途押出成形セメント板仕様ステンキャップ材質ねじ径(mm)5
ステンレス ビスピタ ナベ バリューパック 若井産業ステンレス ビスピタ ナベ バリューパック若井産業
9,398税込10,338
1箱(60本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート
ステンレス ビスピタ サラ バリューパック 若井産業ステンレス ビスピタ サラ バリューパック若井産業
8,100税込8,910
1箱(50本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート
ステンレス ビスピタ ドリル付 ナベ バリューパック 若井産業ステンレス ビスピタ ドリル付 ナベ バリューパック若井産業
9,750税込10,725
1箱(70本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート全長(mm)35下穴径(Φmm)4.3~4.5ねじ長さ(mm)34ねじ径(mm)5頭径(Φmm)10
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製サンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
ねじ径M5材質スチール
ヒットネイル