絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 3.5mm(2)
- 4mm(5)
- 4.5mm(2)
- 5mm(6)
- 5.5mm(2)
- 6mm(3)
- 6.5mm(2)
- 22mm(2)
- M2(3)
- M2.6(3)
- M3(4)
- M4(56)
- M4.2(5)
- M5.3(5)
- M6(20)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(12)
- 30(3)
- 32(1)
- 35(11)
- 45(14)
- 50(1)
- 60(13)
- 70(4)
- 75(2)
材質
- ステンレスすべて(11)
- A2(3)
- SUS304(3)
- SUS410(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(7)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(8)
- ブロック(6)
- モルタル(2)
- レンガ(4)
- 木材(2)
外径(Φmm)
- 5(4)
- 10(1)
- 12(1)
ねじ長さ(mm)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 22(2)
- 25(4)
- 30(6)
- 35(2)
- 40(2)
- 44.0(2)
- 45(4)
- 60(2)
- 70(1)
- その他(4)
8・10・12・16・20・22・25・30・35・40・44.0・45・60・70・その他
ドリル径(Φmm)
- 4.3(8)
- 4.3~4.5(9)
- 5.3~5.7(1)
4.3・4.3~4.5・5.3~5.7
埋め込み深さ(mm)
- 22(1)
- 30(3)
- 35(2)
- 50(2)
22・30・35・50
表面処理
- 3価シルバー(2)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(4)
- パシペート(2)
- ブロンズ(2)
- ラスパート(1)
- 高耐食メッキ(2)
- 黒染め(1)
3価シルバー・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ラスパート・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
- サンコーテクノ(8)
- ユニカ(5)
- KNフジニッテイ(4)
- ヤマヒロ(4)
- サイマコーポレーション(3)
- WAKI(和気産業)(2)
サンコーテクノ・ユニカ・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・サイマコーポレーション・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(5)
5mm(6)
M4(56)
M4.2(5)
M5
M5.3(5)
M6(20)
M10(4)
M12(5)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(80本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(60本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(80本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(300本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ステンレス ビスコン ナベ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(80本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(40本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(180本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(350本)ほか5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応