絞り込み
ブランド
  • 若井産業(9)
  • サンコーテクノ(3)
  • 大阪魂(2)
  • ユニカ(1)
ねじの呼び
  • 6mm(4)
  • M4(2)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(2)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(1)
  • SUS310S(1)
  • SUSXM7(1)
  • (6)
長さ(mm)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 90(1)
適合材
  • ALC(2)
外径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(2)
6・8・10
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(1)
20・45・50・60・70
ドリル径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 6(9)
  • 8.5(1)
  • 10.5(2)
5.3・5.5・6・8.5・10.5
埋め込み深さ(mm)
  • 40
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 30(11)
  • 35(3)
  • 38(7)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(10)
  • 60(4)
  • 65(5)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 130(2)
  • 135(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ラスパート(1)
3価ホワイト・ラスパート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
6mm(4)
M4(2)
M6(2)
M8(1)
M10(2)
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(20本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(90本)
当日出荷から4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(150本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)10プラグ外径(Φmm)6
SUS メタルヒットアンカー 大阪魂SUS メタルヒットアンカー大阪魂
1,067税込1,174
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質SUS
ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(50本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(125本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(53本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック若井産業
6,598税込7,258
1箱(53本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(80本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック若井産業
13,980税込15,378
1箱(39本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
ヒットネイル