絞り込み
ねじの呼び
  • 6mm(1)
  • M4(2)
  • M6(7)
  • M8(1)
  • M10(2)
長さ(mm)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(2)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(3)
  • SUSXM7(1)
  • (4)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(3)
  • ブロック(3)
  • モルタル(3)
  • 木材(3)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15.5(1)
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 95(1)
20・40・45・50・60・70・75・95
ドリル径(Φmm)
  • 5.3(4)
  • 5.5(1)
  • 6(5)
  • 8.5(1)
  • 10.5(2)
5.3・5.5・6・8.5・10.5
埋め込み深さ(mm)
  • 40
  • 20(4)
  • 22(6)
  • 30(15)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • 45(5)
  • 50(6)
  • 55(7)
  • 60(5)
  • 65(5)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 85(3)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 130(3)
  • 135(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • パシペート(1)
  • ラスパート(1)
3価ホワイト・パシペート・ラスパート
ブランド
  • サンコーテクノ(6)
  • 若井産業(5)
  • 大阪魂(3)
  • ユニカ(1)
サンコーテクノ・若井産業・大阪魂・ユニカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
6mm(1)
M4(2)
M6(7)
M8(1)
M10(2)
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り

    若井産業
    2,998税込3,298
    1箱(90本)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
  • PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ

    PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質表面処理ラスパートシルバー
  • ステンALCドライブ 大阪魂

    ステンALCドライブ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号No.2
  • 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂

    3カ-W メタルヒットアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    表面処理3価ホワイト
  • 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ トラス 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(150本)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)10プラグ外径(Φmm)6
  • ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS メタルヒットアンカー 大阪魂

    SUS メタルヒットアンカー

    大阪魂
    1,067税込1,174
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    材質SUS
  • ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(80本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    3,500税込3,850
    1箱
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
  • 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(125本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ハードエッジドライブ ステンレス サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ ステンレス

    サンコーテクノ
    5,498税込6,048
    1箱
    4日以内出荷
    プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい
    材質ステンレス(SUS410)ねじ径6下穴径(Φmm)5.3外径(Φmm)13埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート・ブロック・木材用適合ビットKTB-9.6ねじ長さl(mm)40最大引張荷重(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
ヒットネイル
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
ヒットネイル 【通販モノタロウ】 コンクリート用アンカー