サンコーテクノ
ハードエッジドライブ ステンレス
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい
材質
ステンレス(SUS410)
ねじ径
6
下穴径(Φmm)
5.3
外径(Φmm)
13
埋め込み深さ(mm)
40
適合材
コンクリート・ブロック・木材用
適合ビット
KTB-9.6
ねじ長さl(mm)
40
最大引張荷重(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83050908
HDH-660S
60
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83051100
HDH-645S
45
¥
6,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください