絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M6(3)
- M8(6)
- M10(5)
- M16(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(1)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 42(1)
- 70(2)
- 90(2)
埋め込み深さ(mm)
- 50(3)
ドリル径(Φmm)
- 11(3)
ねじ長さ(mm)
- 25(2)
- 30(3)
25・30
ブランド
- 日本パワーファスニング(4)
日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF ブルームスタッド スチール製
日本パワーファスニング¥1,798税込¥1,9781パック(6本)当日出荷裏側に手が入らない部位に固定可能です。用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30