絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M10(5)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(1)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 60
- 42(1)
- 45(3)
- 50(5)
- 70(4)
- 80(2)
- 90(2)
- 110(1)
- 120(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(2)
- 45(4)
ドリル径(Φmm)
- 5.5(2)
- 9.5(5)
ねじ長さ(mm)
- 20(5)
20
ブランド
- 日本パワーファスニング(2)
- 大阪魂(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
日本パワーファスニング・大阪魂・JEFCOM(ジェフコム)

コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(10本)当日出荷簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥58,980税込¥64,8781セット当日出荷から翌々日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20