絞り込み
ねじの呼び
  • M12(2)
  • M16(8)
  • W5/8(7)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (6)
長さ(mm)
  • 60(9)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 160(2)
  • 200(2)
ドリル径(Φmm)
  • 22(9)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 60
  • 30(12)
  • 33(4)
  • 35(13)
  • 38(4)
  • 40(17)
  • 45(4)
  • 50(16)
  • 53(2)
  • 56(4)
  • 68(2)
  • 69(2)
  • 70(3)
  • 72(3)
  • 80(6)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(4)
  • 103(2)
  • 120(2)
外径(Φmm)
  • 17.3(2)
  • 21.5(9)
  • 21.7(2)
17.3・21.5・21.7
ねじ長さ(mm)
  • 24(2)
  • 25(6)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 110(2)
  • 150(1)
  • 154(1)
24・25・70・75・110・150・154
適合材
  • コンクリート(3)
コンクリート
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • 大阪魂(3)
  • ユニカ(2)
  • TRUSCO(1)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(2)
M16(8)
W5/8(7)
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
19,980税込21,978
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ
6,898税込7,588
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(2本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
SUSルーティーカットアンカー 大阪魂SUSルーティーカットアンカー大阪魂
1,567税込1,724
1個
翌々日出荷
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
4,898税込5,388
1箱(15本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
グリップアンカー