絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • W3/8(1)
材質
  • (1)
長さ(mm)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
表面処理
  • クロメート(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
外径(Φmm)
  • 13.8
  • 6(1)
  • 9.5(3)
  • 10(2)
  • 10.5(9)
  • 11(1)
  • 12(22)
  • 14(28)
  • 16(1)
  • 17.3(15)
  • 17.5(11)
  • 21.4(3)
  • 21.5(16)
  • 21.7(4)
  • 25.4(7)
  • 25.5(4)
  • 28.5(5)
  • 31.8(2)
  • 32(2)
ねじ長さ(mm)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 65(1)
  • 85(1)
35・45・65・85
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
  • ユニカ(1)
ユニカ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(1)
W3/8(1)
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
5,398税込5,938
1箱(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
グリップアンカー