絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M16(1)
  • M22(1)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • (1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
ドリル径(Φmm)
  • 11(1)
  • 14.5(1)
  • 18(2)
  • 29(1)
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 22(2)
  • 28(1)
  • 35(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 110(1)
  • 154(1)
10・14・22・28・35・45・50・65・70・75・85・110・154
外径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 17.3(1)
  • 17.5(2)
  • 21.7(1)
  • 28.5(1)
9.5・10.5・12・14・17.3・17.5・21.7・28.5
表面処理
  • クロメート(1)
クロメート
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
  • ユニカ
  • サンコーテクノ(5)
  • Festo(4)
  • エスコ(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • 大阪魂(2)
  • マーベル(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
14,980税込16,478
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカルーティカットアンカーステンレス CASタイプユニカ
22,980税込25,278
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製ユニカ
24,980税込27,478
1箱(50本)
4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
グリップアンカー