絞り込み
「長さ(mm)」から絞り込む

スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1パック(70本)ほか当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
オールプラグステンレス
サンコーテクノ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品
サンコーテクノ¥629~税込¥692~1パック(16本)ほか4日以内出荷2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
SXプラグ SX(25本入)
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(25本)当日出荷4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)60呼び径(mm)12下穴径(Φmm)コンクリート:12適合ねじ木ねじ、タッピングねじ適合ねじ(mm)8~10適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
KOVターンプラグ
尾崎亀商店¥849税込¥9341ケース(100本)4日以内出荷アングルや金物の固定に使用できるプラグビスです。用途アングル・金物の固定材質スチール全長(mm)35ドリル径(Φmm)5~5.5ねじ径(Φmm)3.5プラグ径(Φmm)5
セルボプラグビス
タイセイ¥1,998~税込¥2,198~1ケース(100本)4日以内出荷端末おさえ金物取付ビス アンカープラグ 防水層端末押え金物の効果をグッと高める!全長(mm)36ドリル径(Φmm)5~5.5プラグ径(Φmm)5