さらに商品を絞り込む
  • フィッシャー(2)
  • ALC(2)
  • コンクリート(5)
  • レンガ(2)
  • 中空壁・母材
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(2)
  • その他(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
    2件中 12
    商品の詳細情報を参照する場合は
    詳細表示が便利です
    並び替え
    SXプラグ SX(25本入) フィッシャーSXプラグ SX(25本入)フィッシャー
    1,298税込1,428
    1箱(25本)
    翌日出荷
    4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
    SXプラグ グリーン フィッシャーSXプラグ グリーンフィッシャー
    1,498税込1,648
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
     使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら