絞り込み
適合材
  • コンクリート(2)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
ドリル径(Φmm)
  • 6(8)
ねじ長さ(mm)
  • 30
  • 20(1)
  • 28(6)
  • 45(5)
  • 55(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 6(6)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(8)
40
表面処理
  • ラスパート(2)
  • 高耐食メッキ(1)
ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • 若井産業(3)
大阪魂・若井産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
コンクリート(2)
ブロック(2)
モルタル(2)
  • ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業

    ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

    若井産業(7件のレビュー)
    409税込450
    1パック(15本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • 偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    259税込285
    1パック(15本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • シルバー ヘンシンプラグ(シンワッシャ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(シンワッシャ

    大阪魂
    6,009税込6,610
    1袋(125個)
    9日以内出荷
    偏芯プラグ シンワッシャー 化粧箱 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
  • SUS410 ヘンシンプラグ(シンワッシャ 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(シンワッシャ

    大阪魂
    5,998税込6,598
    1袋(80個)
    翌々日出荷
    偏芯プラグ シンワッシャー 化粧箱 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
  • シルバー ヘンシンプラグ(シンW 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(シンW

    大阪魂
    2,849税込3,134
    1個
    翌々日出荷
    偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン入数53下穴深さ(mm)40
  • SUS410 ヘンシンプラグ(シンW 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(シンW

    大阪魂
    4,705税込5,176
    1個
    翌々日出荷
    偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン入数53下穴深さ(mm)40
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • 偏芯プラグ 若井産業

    偏芯プラグ

    若井産業
    2,298税込2,528
    1パック(45本)
    4日以内出荷
    用途設備、内装、外装使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。形状(ネジ頭部)トラス頭深さ(mm)40(下穴)材質(プラグ)ナイロン
アジャストアンカー