絞り込み
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 12.5(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(2)
ねじの呼び
- M8(2)
長さ(mm)
- 70(1)
- 110(1)
70・110
外径(Φmm)
- 12
- 4(4)
- 6(8)
- 9.5(2)
- 14.5(1)
- 16.8(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(2)
サンコーテクノ
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
「適合材」から絞り込む
コンクリート(1)

アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)
サンコーテクノ¥509税込¥5601個翌々日出荷材質鉄外径D(Φmm)12ドリル径(Φmm)12.5全長L(mm)110表面処理三価ホワイト埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)ねじの呼びM8