絞り込み
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 15(1)
長さ(mm)
- 60(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 14.5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
45
ねじの呼び
- M10
- M6(4)
- M8(4)
- W1/2(1)
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- 大阪魂(2)
サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
「適合材」から絞り込む
コンクリート(1)