絞り込み
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(3)
- モルタル(3)
ドリル径(Φmm)
- 6
- 4(6)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 15(1)
- 18(1)
ねじ長さ(mm)
- 30(8)
- 45(5)
- 55(1)
- 65(2)
- 80(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 鉄(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(8)
- 55(5)
- 65(1)
- 75(2)
- 90(2)
長さ(mm)
- 45(1)
45
外径(Φmm)
- 6(8)
6
表面処理
- パシペート(1)
- ラスパート(1)
- 高耐食メッキ(1)
パシペート・ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(8)
- 若井産業(3)
大阪魂・若井産業
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
「適合材」から絞り込む
コンクリート(3)
ブロック(3)
モルタル(3)

ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)
若井産業(7件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(15本)ほか当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)
若井産業(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50本)当日出荷ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(15本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
シルバー ヘンシンプラグ(シンワッシャ
大阪魂¥6,009税込¥6,6101袋(125個)9日以内出荷偏芯プラグ シンワッシャー 化粧箱 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
SUS410 ヘンシンプラグ(シンワッシャ
大阪魂¥5,998税込¥6,5981袋(80個)翌々日出荷偏芯プラグ シンワッシャー 化粧箱 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
シルバー ヘンシンプラグ(シンW
大阪魂¥2,849税込¥3,1341個翌々日出荷偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン入数53下穴深さ(mm)40
SUS410 ヘンシンプラグ(シンW
大阪魂¥4,705税込¥5,1761個翌々日出荷偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン入数53下穴深さ(mm)40
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥5,987~税込¥6,586~1袋(35個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥2,849~税込¥3,134~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(8個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(7個)ほか翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン