絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
材質
- 鉄(1)
埋め込み深さ(mm)
- 35(1)
ねじの呼び
- M6(1)
長さ(mm)
- 100
- 44(1)
- 45(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(1)
- 110(1)
外径(Φmm)
- 9.5(1)
9.5
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
「適合材」から絞り込む

アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781箱(100個)4日以内出荷材質鉄外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10表面処理生地埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)ねじの呼びM6