絞り込み
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
材質
  • (1)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
長さ(mm)
  • 44
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
外径(Φmm)
  • 9.5(1)
9.5
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質長さ(mm)(ねじ込み調節)44外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10全長L(mm)60表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)ねじの呼びM6
アジャストアンカー