絞り込み
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 15(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
埋め込み深さ(mm)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(1)
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(3)
- M10(2)
長さ(mm)
- 44(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 110(1)
44・60・70・80・100・110
外径(Φmm)
- 9.5(2)
- 12(2)
- 14.5(1)
9.5・12・14.5
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ
- 大阪魂(10)
- 若井産業(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「適合材」から絞り込む
コンクリート(1)

アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(100個)4日以内出荷材質鉄長さ(mm)(ねじ込み調節)44外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10全長L(mm)60表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)ねじの呼びM6
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)
サンコーテクノ¥509税込¥5601個翌々日出荷材質鉄外径D(Φmm)12ドリル径(Φmm)12.5全長L(mm)110表面処理三価ホワイト埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)ねじの呼びM8
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)4日以内出荷材質鉄外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10表面処理生地埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)ねじの呼びM6