Samtec 精密ボードスタッキングスタンドオフはアルミ製でした。メスねじ / 押し込み及びオス / オスねじを使用します
仕様●本体長さ:10.15mm●呼び径:Apr-40●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●コード番号:208-1556
アズワン品番65-7936-05
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様本体長さ = 5.15mm呼び径 = #4-40ジェンダータイプ = メス/メス材質 = アルミニウム本体形 = 六角Samtec SOシリーズ精密基板スタッキングスタンドオフ. SOシリーズ基板スタッキングスタンドオフはSamtec SIコネクタと併用するように設計されています。 このSOシリーズ基板スタンドオフは頑丈な精密加工設計を採用したアルミ製で、標準のナイロンロッキングコンパウンドが付属します。 SOシリーズ基板対基板スタンドオフのねじは4 → 40 mmで、スタンドオフとしてメスねじ / プレスイン(品番SO-xxxx-01-01-01)又はオス / メス構成(品番SO-xxxx-02-01-01-L)を用意しています。 この基板スタンドオフは、工程の変化に対応するためにコネクタのスタック高より0.15 mm長くなるよう設計されています。例えば、ボディ長が5.15 mmのスタンドオフではスタック高は5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。