プラグジョイントコネクタ :「タクト」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
10(4)
20(1)
25(2)
30(1)
32(1)
35(1)
材質(導体メッキ)Au
品名B4-I/KA
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名R4/2-A
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm/2mm
材質(導体メッキ)Ni
品名SKLS4
定格600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名B4-I/K
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名XHB-5000
定格1000 V, CAT IV, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
色赤
品名A4/4-Z
規格CE適合
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni
品名B4-I/KS
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au; Ni
品名XBS-58
定格1000 V, CAT II
適合安全規格IEC61010
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Ni
品名X-GL-438
定格600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名XELW-4
定格1000 V, CAT III, 24 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SL205-K
定格600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Ni
品名XUB-G
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
関連資料(0.2MB)
品名XZGL-425
定格600 V, CAT II, 32 A
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
品名SLB2-R
定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.3MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SEB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SLB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.3MB)
材質(導体メッキ)Au
品名A-SLK4
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.5MB)
材質(導体メッキ)Au
品名EB1
定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A
適合プラグ1mm
関連資料(1.0MB)
『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 差込形電線コネクタ
- T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
- プラグジョイントコネクタ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。