絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • エスコ(37)
  • サトーパーツ(37)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(12)
  • LINKMAN(7)
  • ELPA(3)
  • ワゴジャパン(3)
  • T.SIN(テイシン電機)(3)
  • アズワン(2)
  • スタック電子(2)
  • はくでん(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ユーボン(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(1)
定格電流(A)
  • 20(5)
定格電圧(V)
  • 300(5)
種類
  • プラグジョイントコネクタ(5)
差込み線数(本)
  • 2(2)
  • 3(4)
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
20(5)
ミニプラグジョイントコネクタ ニチフミニプラグジョイントコネクタニチフ
2,398税込2,638
1箱(10個)ほか
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
プラグコネクタ ニチフプラグコネクタニチフ
3,898税込4,288
1箱(20個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続トラスコ品番208-2857材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金透明質量(g)150タイププラグコネクタM2種類プラグジョイントコネクタ適合規格電気用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120アズワン品番64-8623-23差込み線数(本)2適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
プラグコネクタ ニチフプラグコネクタニチフ
5,798税込6,378
1箱(20個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300透明使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
接続ターミナルブロック (分岐) ニチフ接続ターミナルブロック (分岐)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
接続ターミナルブロック (直線) ニチフ接続ターミナルブロック (直線)ニチフ
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグジョイントコネクタ