2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
20(2)
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 種類プラグジョイントコネクタ 適合規格電機用品安全法<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 最高使用温度(℃)(絶縁体)120 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(10個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続 トラスコ品番208-2857 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 透明 質量(g)150 タイププラグコネクタM2 種類プラグジョイントコネクタ 適合規格電気用品安全法<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 最高使用温度(℃)(絶縁体)120 アズワン品番64-8623-23 差込み線数(本)2 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(20個)
3,898 税込4,288
当日出荷

『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります