電動ドリル用ポンプ :「電動小型ポンプ」の検索結果

電動ドリル用ポンプは電気ドリルに取り付けることにより水揚げの高さが12mもの強力なポンプになります。水や油の給水に使用でき、清掃用水や洗濯槽、用水、槽、建築現場や坑内排水などの用途に使うことができます。ただし、揮発性の高い混合オイルや石油類、シンナーやガソリンなどの液体や酸性が強い、または洗浄力の強い液体には使用できません。これは劣化が早まるためゴムローター部分が膨張したり亀裂が起きたり破損する恐れがあるためです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷