絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- Three Axis(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)

六角軸電ドルミニポンプ
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。用途水、汚水などの移送や給排水に付属品ホースバンド×2材質本体/プラスチック、ローター/耐油性ニトリルゴム全揚程(m)12本体質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×55×80.5使用ホース内径(Φmm)15回転速度(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10-12取付軸径(Φmm)6.35
水龍用部品 フィルタ
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えフィルタです。用途電ドルポンプ用替えフィルタ。材質タケノコ部:真鍮/フィルタ部:ステンレス
水龍用部品 ブレード
SK(新潟精機)¥1,898税込¥2,0881セット(4個)翌々日出荷電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えブレードです。用途電ドルポンプ用替えブレード。材質ブレード:POM








![ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品] ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82067207-260707-02.jpg)