曜日別特売

エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”

エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” - ヤマダコーポレーション

エア駆動のダイアフラムポンプです。

用途
防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。
付属品
エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足
トラスコ品番
249-3652
セット内容
ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足
材質
本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、パッキン類(ダイアフラム等):フッ素樹脂(PTFE)、エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)
全長(mm)
215
全幅(mm)
218
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2~0.7
最大流量(L/min)
62
全高(mm)
286
呼び口径(inch)
1/2(15mm)
材質(本体(接液部))
ポリプロピレン樹脂(PP)
騒音値(dB)
81
吐出量(L/min)
3.0~30
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL/min)
62000
吐出口径
Rc1/2
接続口径(Φmm)
Rc1/4 (8mm)
材質(ダイヤフラム)
フッ素樹脂(PTFE)
ポンプ口径
1/2インチ (15A)
移送可能周囲温度(℃)
0~60
最大吐出量(L/h)
3720
使用可能粘度(mPa・s)
液比重/500
吐出量(mL/min)(50/60Hz)
エア駆動
内容量
1台
注意
※必要とする吐出量や搬送する液剤への耐食性能など仕様に適合する選定が必要です。
※ホースやエアレギュレーターなどの周辺機器は付属していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04273722G15PT00
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする