絞り込み
嫌気培養とは、嫌気性の菌の培養するために使用する器具類。菌の中には酸素があると生存できないものがあり、そのような菌を培養するために酸素がない環境を作り出します。密閉できる専用のジャーの中に菌とアネロパックを入れて使用。ジャー内で酸素を吸収して炭酸ガスを発生させることで酸素を取り除き、嫌気性の菌に適した環境を整えてくれるのが特徴です。アネロパックによって吸収できる酸素量が異なってくるため、ジャーのサイズに適したアネロパックを選ぶようにしましょう。

ガス吸収剤
三菱ガス化学¥1,998税込¥2,1981袋(25個)当日出荷ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物長さ(mm)70形状タブ幅(mm)50質量(g)72.5
アネロパック用 角型ジャー
三菱ガス化学¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
アネロパック用 密閉クリップ
三菱ガス化学¥2,498税込¥2,7481袋(10本)当日出荷A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。寸法(mm)240耐熱温度(℃)45
アネロパック・微好気
TGK(東京硝子器械)¥7,490税込¥8,2391箱(30個)4日以内出荷カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
アネロパウチ・キープ(培地保存用)用パウチ袋(A-39用)
三菱ガス化学¥6,399税込¥7,0391箱(40枚)翌々日出荷寸法(mm)150×330タイプパウチ袋(A-39専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-11
エルメックス 滅菌フィルターバック
ケニス¥25,980税込¥28,5781組(500枚)4日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋)
三菱ガス化学¥5,798~税込¥6,378~1袋(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。材質バリアナイロン耐熱温度(℃)80
水素発生剤 10個
TGK(東京硝子器械)¥1,890税込¥2,0791箱8日以内出荷カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
アネロパック・ケンキ
スギヤマゲン¥5,498税込¥6,0481箱4日以内出荷水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。 酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。 容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。 剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。 2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。用途1袋を2.5Lのジャーに使用保管環境要冷蔵
アネロパウチ・微好気
TGK(東京硝子器械)¥4,190税込¥4,6091箱(20個)4日以内出荷カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
アネロパウチ CO2 20個
スギヤマゲン¥4,198税込¥4,6181箱4日以内出荷水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。仕様パウチ袋用保管環境要冷蔵
アネロパック CO2 20個
スギヤマゲン¥4,498税込¥4,9481箱4日以内出荷水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。仕様ジャー用保管環境要冷蔵
アネロパウチ・ケンキ
スギヤマゲン¥9,998税込¥10,9981箱(50個)4日以内出荷水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。 酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。 容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。 剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。 2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。用途専用パウチ袋・薄型ジャー用保管環境要冷蔵
アネロパウチ・キープ
スギヤマゲン¥3,798税込¥4,1781箱10日以内出荷アネロキープを用いて冷蔵保存すれば嫌気性菌用培地を長期保存できます。 指示薬の変色で嫌気状態が確認できます。 従来の嫌気チャンバーや真空ジャーを使用した方法に比べ、手間がかからず、経済的に培地を保存します。 剤が容器内の酸素を吸収し、嫌気培地の保存に適した環境を作ります(炭酸ガスは発生しません)。仕様指示薬無保管環境要冷蔵
エルメックス 滅菌フィルターバック
ケニス¥20,980税込¥23,0781組(500枚)3日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。種別フィルタなし材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
アネロパック スタンディングパウチ
三菱ガス化学¥6,498税込¥7,1481箱(20枚)当日出荷シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。 使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。用途培地保存用寸法(mm)220×300タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-12
アネロパック・ケンキ10%
スギヤマゲン¥9,998税込¥10,9981箱(30個)7日以内出荷水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。 酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。 容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。 剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。 2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。用途嫌気性菌の薬剤感受性試験用1袋を2.5Lのジャーに使用保管環境要冷蔵
アネロパック・キープ
スギヤマゲン¥6,398税込¥7,0381箱6日以内出荷アネロキープを用いて冷蔵保存すれば嫌気性菌用培地を長期保存できます。 指示薬の変色で嫌気状態が確認できます。 従来の嫌気チャンバーや真空ジャーを使用した方法に比べ、手間がかからず、経済的に培地を保存します。 剤が容器内の酸素を吸収し、嫌気培地の保存に適した環境を作ります(炭酸ガスは発生しません)。仕様指示薬無保管環境要冷蔵