曜日別特売

アネロパック・ケンキ10%

アネロパック・ケンキ10% - スギヤマゲン

水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。
酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。
容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。
剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。
2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。

用途
嫌気性菌の薬剤感受性試験用1袋を2.5Lのジャーに使用
保管環境
要冷蔵
内容量
1箱(30個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76274696A-09
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする