充電式電池は、電力を供給する機器の中で、電力を使い切った後に充電することで再利用できる電池のことです。多くの機器に充電式電池を取り付けることによって、電力を供給して作動できるようにします。日常の至る所にある電池を必要とする機器に用いられています。通常の電池と比較して、繰り返し使えるため、環境に優しいことが特徴です。自己放電しにくいものや、数千回充電して繰り返し使えるものなど、用途によって様々なタイプがあります。
バッテリー容量(Ah)7.2
適合EA758SJ-10用替バッテリー
エスコ品番EA758SB-47B
寸法(mm)150×64×92
質量(g)2427
バッテリー鉛酸蓄電池
バッテリー電圧(V)12
1個
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
『電池』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。