絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • FDK(10)
  • エスコ(9)
  • 東芝(7)
  • JTT(4)
  • ナカバヤシ(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • Hapyson(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • ヒーローグリーン(1)
  • batzone(1)
タイプ
  • 単3(2)
  • 単4(2)
バッテリー容量(mAh)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
本数
  • 4本(2)
充電可能回数
  • 1000回(1)
  • 5000回(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パックアイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約5000回
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パックアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約1000回
ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27質量(g)208入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
ビックキャパ リチャージ 専用充電器 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 専用充電器アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付アイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27質量(g)208入力AC100-240V5 50/60Hz 8W出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)使用温度範囲(℃)0~35表示4個1色(独立充電)充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
充電式電池