充電式電池 :「乾電池充電器」の検索結果
充電式電池は、電力を供給する機器の中で、電力を使い切った後に充電することで再利用できる電池のことです。多くの機器に充電式電池を取り付けることによって、電力を供給して作動できるようにします。日常の至る所にある電池を必要とする機器に用いられています。通常の電池と比較して、繰り返し使えるため、環境に優しいことが特徴です。自己放電しにくいものや、数千回充電して繰り返し使えるものなど、用途によって様々なタイプがあります。
関連キーワード
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
充電可能本数4
仕様単3形・単4形両用
トラスコ品番788-6039
質量(g)100
幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130
充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『電池』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。