絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
長さ(mm)
- 85(1)
材質
- ステンレス(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
埋め込み深さ(mm)
- 75(1)
ねじ長さ(mm)
- 85
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 95(1)
- 100(1)
ブランド
- フィッシャージャパン(1)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)

コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥29,980税込¥32,9781箱(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応