絞り込み
ねじの呼び
- W3/8(1)
長さ(mm)
- 70(1)
材質
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
埋め込み深さ(mm)
- 60(1)
外径(Φmm)
- 9.8(1)
9.8
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
30
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)
- エスコ(59)
- 大阪魂(15)
- 丸エム製作所(9)
- サンコーテクノ(8)
- 若井産業(6)
- Live Pro(6)
- フィッシャージャパン(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ユニカ(3)
- カクダイ(2)
- 未来工業(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- アマテイ(2)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
W3/8(1)

ウェッジアンカーKPタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,698税込¥7,3681セット(50本)翌々日出荷長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事などねじの呼び(六角高ナット)W3/8材質スチール長さ(mm)70本体長さ(mm)70ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)60下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10外径(mm)9.8仕様箱入トラスコ品番473-3754質量(g)88トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40