絞り込み
ブランド
ボルト径寸法(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールから絞り込む
車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業)車用バッテリーターミナルセットMeltec(大自工業)
899税込989
1個
当日出荷
用途バッテリーターミナルの腐食時の交換などに
バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品 マリンテックバッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品マリンテック
7,998税込8,798
1式
8日以内出荷
取付簡単なコンパクト充電ポストケーブル付き防水タイプの大型ターミナルキャップ付き接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き取り付けに必要なツール付属
仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ材質【取付ベース】アルミ製ケーブル長(m)1.2接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒定格電流(V)250スタッド真鍮製最大DC電圧(V)48スタッド径20mm・3/8inch
バッテリーターミナルプロテクター CAPStyleバッテリーターミナルプロテクターCAPStyle
999税込1,099
1セット(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
Cリング形状で、ターミナルを外すことなく取り付け可能バッテリーターミナル部に発生する錆や腐食を防止し、通電障害を正常化することで充放電機能を高め、バッテリー電圧の安定化を持続させます。
バッテリーポールアダプター マリンテックバッテリーポールアダプターマリンテック
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷
M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ優れた導電性を持つ真鍮製軽量・耐食性抜群工具を使わず取付可能
セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
バッテリーオフスイッチB端子 KBL(ケービーエル)バッテリーオフスイッチB端子KBL(ケービーエル)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
トラクターやコンバイン等のバッテリー上がりを簡単に防止。
用途バッテリー関連
バッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
659税込725
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
659税込725
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mmMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×34×37適合バッテリー○○D20~○○H52
バッテリーブラシ JTCバッテリーブラシJTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ターミナル・クランプの清掃に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナーエスコ
7,950税込8,745
1個
8日以内出荷
アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-78
無酸素銅(OFC)マルチ型バッテリーターミナル ヒーロー電機無酸素銅(OFC)マルチ型バッテリーターミナルヒーロー電機
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質無酸素銅(OFC)表面処理イオニスコート/SKボルト縦ボルト部:M8
オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用) audio-technicaオーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用)audio-technica
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。・専用のクリアカバーが付属しています。プラス用にはTBT-SPをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ17.8
マルチバッテリーターミナルカバー DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用 10個入 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用 10個入日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
43日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合機種DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用アズワン品番64-9724-27
バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理Meltec(大自工業)
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×34×37
iK MULTI TR Mini 360 TR 日本正規品 トリガースプレー 総容量:0.6L 有効容量:0.6L iK sprayersiK MULTI TR Mini 360 TR 日本正規品 トリガースプレー 総容量:0.6L 有効容量:0.6LiK sprayers
2,418税込2,660
1個
8日以内出荷
溶剤の拡散力均一性に優れたミニトリガースプレー。トリガースプレーIK MULTI TR MINIは安全面と操作性において最高のパフォーマンスを備えたスプレーです。耐久性と汎用性があり危険性の高い化学物質を扱う様々な分野(建設洗浄ウイルス除去害虫と疫病の制御自動車産業空調(HVAC)など)で専門的に使用するために設計されています。消毒剤中性生成物アルコール類アルカリ性の製品およびケトンなど多種多様な化学物質を噴霧するために適したツールです。安定性の高い土台丈夫な半透明のタンクとレベル表示360度どの角度でもスプレーできスプレーパターンの切替が可能なノズル人間工学に基づいた手が疲れにくいグリップ設計された軽くて便利なトリガースプレーです。
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキットエスコ
13,400税込14,740
1組
翌日出荷
セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650
バッテリーブラシ エスコバッテリーブラシエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ブラシとポスト入口がついています。ワイヤー毛は硬く腰があるため確実にポスト・ターミナルの洗浄ができます。
材質本体:メタル質量(g)55穴径(Φmm)ポスト:15収納サイズ38×80ブラシ長(mm)35
3本爪バッテリーターミナルプーラー エスコ3本爪バッテリーターミナルプーラーエスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
薄爪タイプ。安定した作業が可能です。3本アームタイプです。
仕様3本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)260アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1.5
2本爪バッテリーターミナルプーラー エスコ2本爪バッテリーターミナルプーラーエスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
薄爪タイプ。狭い場所での使用に最適です。2本アームタイプです。
仕様2本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)220アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
2,098税込2,308
1式
4日以内出荷
新型タイプD型ターミナル用短絡事故防止腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付きターミナルは6角穴付きボルトで固定ケーブルは挟み込み接続式接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
タイヤバルブ EA934ZGシリーズ エスコタイヤバルブ EA934ZGシリーズエスコ
515税込567
1式(2本)
翌日出荷
スパークプラグソケット EA618RKシリーズ エスコスパークプラグソケット EA618RKシリーズエスコ
3,060税込3,366
1本
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用。
仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径(mm):26.5●全長(mm):65●重量(g):170アズワン品番67-5287-45
ホイールドーリ 回転フォーク、ペタル仕様 長崎ジャッキホイールドーリ 回転フォーク、ペタル仕様長崎ジャッキ
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
ホイールドーリ 回転フォーク 長崎ジャッキホイールドーリ 回転フォーク長崎ジャッキ
229,800税込252,780
1台
32日以内出荷
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
スパークプラグレンチセット エスコスパークプラグレンチセットエスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40アズワン品番68-1818-75
3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナーエスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3820TP●サイズ(hex×sq):38×20mm●外径(mm):50●全長(mm):75●差込角:3/4"●サイズ(mm):S1/38、S2/20、D1/55、D2/50、H/14、L/75、l/50●重量(g):850●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-76
1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 エスコ1000x310x800mm/3段 車載ラック棚エスコ
46,500税込51,150
1組
8日以内出荷
3段
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●注意:全ての付属品及び組立用部品は付属しておりません。●サイズ(W×D×H)mm:1000×310×800アズワン品番68-1875-89
16GB/ 636時間 ICレコーダー エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダーエスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケースアズワン品番65-9279-72
0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー エスコ0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルーエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
仕様●容量:0.35L●サイズ(mm):Φ70×180(H)●色:ブルー●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:0.23kg●コップ内側にAg+抗菌加工●エコマーク取得商品アズワン品番65-9279-61
安心給電キット ANQシリーズ 日動工業安心給電キット ANQシリーズ日動工業
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
クルマはもしもの時電源になるが、便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。そんな給電を安心して使えるようサポート。車に繋げるだけ。使いすぎると即座に通電ストップ。※車両より先にブレーカ作動。(車載ヒューズ保護)1500Wまでの電化製品が利用可能。※車種により異なります。非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。
仕様●定格電圧(V):単相100●定格電流(A):5(全延時15)●電線仕様:SVCT2.0mm2×2芯×30m●出力設定:1500Wまたは100W(切替式)●USB出力:DC5V1Aアズワン品番65-9566-47
レーザー対応セーフティレーダー 一体型 セルスターレーザー対応セーフティレーダー 一体型セルスター
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
誤警報が少ない。速く、広く、強・弱2段階でレーザー受信。選べる待ち受け画面新デザイン選べる警告パターン最速・広角レーザー受信を実現!光学フィルター+セルスター独自のシステムで誤警報の軽減
仕様●サイズ:104(W)×21(D)×54(H)mm●重量:105g●電源電圧:12V/24V●液晶サイズ:3.2インチ●バンド数:18バンド●GPSデータ更新:無料アズワン品番65-3965-84
254x95x260mm 小物入れ 車内用 エスコ254x95x260mm 小物入れ 車内用エスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
車内用前にメッシュポケット付調節可能なストラップ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×95×260●材質:ポリエステル(600デニール)●ポケット数:2個アズワン品番65-3895-75
オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用) audio-technicaオーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)audio-technica
4,698税込5,168
1個
当日出荷
・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用) audio-technicaオーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用)audio-technica
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-SNをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ18.8
オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用) audio-technicaオーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用)audio-technica
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-151Nをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ17
バッテリーターミナルブラシ エスコバッテリーターミナルブラシエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
マルチバッテリーターミナルカバー 黒 SET用 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー 黒 SET用日立Astemoアフターマーケットジャパン
9,498税込10,448
1袋(50個)
5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
マルチバッテリーターミナルカバー 赤 SET用 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー 赤 SET用日立Astemoアフターマーケットジャパン
9,498税込10,448
1袋(50個)
5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
バッテリーターミナル用品