こんなお得な商品も!
簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用
モノタロウ
¥399
税込¥439
スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。
バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。
バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!
バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。
車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。
手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。
SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。
SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm)約90
仕様保護機能テスト:バッテリーの逆接保護
セット内容本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
質量(g)220
種類測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー
使用温度範囲(℃)0~50
規格【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×72×20
機能印刷
保存温度範囲(℃)-20~70
動作電圧DC8~30V(12Vバッテリー専用)
言語表示日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語
駆動源測定するバッテリーを電源とする
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。