絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • モノタロウ(1)
  • JTC(3)
  • カーメイト(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • エーモン(1)
  • 日動工業(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • HASCO(1)
  • セイシング(1)
  • 大作商事(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーバックアップ(12V車専用) カイセメモリーバックアップ(12V車専用)カイセ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
OBDⅡ接続によるバックアップが可能。バッテリーターミナル接続によるバックアップも可能。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。小型・軽量で携帯性に優れる。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能。保護機能を搭載し安全性に優れる。(過放電・過電流・温度保護)合計約28時間使用可能。(満充電の状態から50mA流れた場合)連続使用は約12時間(オートパワーオフ作動)DC12V機器の電源として使用可能。(5A以内)
仕様残量インジケーター:5つのLEDで7段階表示付属品OBDⅡケーブル(806)、バッテリークリップ変換ケーブル(808)、シガーソケット(807)、本体充電用USBケーブル(913)、取扱説明書適合バックアップ対応車:12V車寸法(mm)150(H)×80(W)×24.5(D)質量(g)280 (本体のみ)出力12V メモリーバックアップ、12V シガー出力、USB 出力,USB出力端子:DC5V/2A、バックアップ出力端子:DC12V/5A機能保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)寿命サイクル:約2000回(目安)充電時間(時間)本体:約3時間(付属ケーブルおよび2AのUSB ACアダプター使用)バッテリー容量(mAh)6000(3.2V)充電方式本体:充電用USB5V電源(PC不可)関連資料KG-150の残量インジケータが急減する現象について(0.12MB) 製品カタログ(0.62MB)入力範囲DC5V/2A(MicroUSB Micro-B充電用入力端子)取扱説明書取扱説明書(0.47MB)
メモリーバックアップ