絞り込み
ブランド
  • サカタ製作所(4)
  • 積水(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 日本デコラックス(1)
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • W5/16(3)
  • W3/8(3)
材質
  • その他
  • アルミ(8)
  • ステンレスすべて(34)
  • SUS303(3)
  • SUS304(6)
  • SUS410(8)
  • SUS430(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(11)
  • 樹脂すべて(36)
  • ナイロン(15)
  • プラスチック(1)
  • ポリプロピレン(PP)(4)
  • 塩ビ(PVC)(4)
  • 鉄すべて(45)
  • 炭素鋼(9)
長さ(mm)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 345(1)
ドリル径(Φmm)
  • 17(1)
  • 21.5(1)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 20(1)
16・20
埋め込み深さ(mm)
  • 70(1)
  • 90(1)
70・90
ねじ長さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
40・50
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(3)
M10(1)
M16(1)
M20(1)
W5/16(3)
W3/8(3)
3点セット サカタ製作所3点セットサカタ製作所
3,498税込3,848
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンの3点セットです
パッキンフェルト+防水材
ルーフボルト サカタ製作所ルーフボルトサカタ製作所
12,980税込14,278
1セット(100個)
4日以内出荷
用途折版屋根をタイトフレームなどに固定するために使用します
5点セット サカタ製作所5点セットサカタ製作所
7,498税込8,248
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです
パッキンフェルト+防水材
4点セット サカタ製作所4点セットサカタ製作所
6,298税込6,928
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・ボルト・山座金・フェルトパッキンの4点セットです
パッキンフェルト+防水材
無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ 日本デコラックス無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ日本デコラックス
44,980税込49,478
1箱(10本)
3日以内出荷
同一容器内にセメントと水が収容されており、優れた施工性と確実な施工管理の実現、ゴミの削減にもつながります。攪拌棒を使ってフィルムを突き破り、そのまま拡販混合することができます。
用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野に。付属品ML480専用ノズルトラスコ品番369-9931セット内容無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本材質セメント全長(mm)345容量(mL)480容量(cm3)480
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
13,980税込15,378
1箱(15本)ほか
3日以内出荷
あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
車両進入防止車止め 鋼管タイプ 積水車両進入防止車止め 鋼管タイプ積水
42,980税込47,278
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質支柱:溶融メッキ鋼管 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)114.3高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ全幅(mm)Φ114.3
車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ 積水車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ積水
66,980税込73,678
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)165全幅(mm)Φ165
車両進入防止車止め 再生ゴム(廃タイヤゴムチップ/工場廃材) 積水車両進入防止車止め 再生ゴム(廃タイヤゴムチップ/工場廃材)積水
69,980税込76,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)200高さ(mm)850タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ全幅(mm)Φ200

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら