絞り込み
ブランド
  • 若井産業(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M5
  • M3.8(2)
  • M4.5(4)
  • M6(18)
  • M6.2(2)
  • M6.3(2)
  • M8(27)
  • M10(17)
  • M12(13)
  • M13.5(1)
  • M16(7)
  • M20(8)
  • M22(1)
  • M24(2)
  • W1/4(2)
  • W5/16(6)
  • W3/8(9)
  • W1/2(4)
  • W3/4(2)
  • その他(19)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS410(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • (2)
長さ(mm)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9(1)
  • 9.2(1)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
9・9.2・10・10.2
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 23(2)
14・23
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5
M6(18)
M8(27)
M10(17)
M12(13)
M16(7)
M20(8)
W5/16(6)
W3/8(9)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(12本)
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
チャンネルハンガーW3/8 八幡ねじチャンネルハンガーW3/8八幡ねじ
1,498税込1,648
1パック(10個)
当日出荷
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
ターンナット TN-5T(100本) 若井産業ターンナット TN-5T(100本)若井産業
8,498税込9,348
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
ステンチャンネルハンガW3/8 八幡ねじステンチャンネルハンガW3/8八幡ねじ
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
チャンネルハンガー (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルハンガー (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1パック(15本)
翌日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地) 大阪魂キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(200個)
翌々日出荷
ねじ径M5材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品